Utgått

Schneider Electric - Arb.st.utl iMX 48VAC/DC - A9A26477

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Arb.st.utl iMX 48VAC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Funksjon - Arbeidsstrømutløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480087929

Elnummer

1609947

Leverandørens varenummer

A9A26477

Typebeskrivelse

1609947

Apparatmontering:

Automatsikring

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Arbeidsstrømutløser

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

48 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Arbeidstrømutløser Acti9 iMX 48V AC/DC for iC60, iID, iDPN Vigi, iSW, RCA, ARA