Schneider Electric - Arbeidslampe 35W 4000lm IP54 - IMT47271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482183902
Elnummer
3205016
Leverandørens varenummer
IMT47271
Typebeskrivelse
3205016
Schneider Electric Thorsman LED-arbeidslampe med en lysstrøm på 4000 lm, fargetemperatur på 4000 K, 5-trinns dimmer, IP54, IK08, type A+C 2,4 A USB, Schuko-stikkontakt, hybrid E/F-støpsel, 3 meter lang kabel. Den høye IP54- og IK08-klassifiseringen gjør denne arbeidslampen perfekt under krevende forhold både inne og ute. Den har en Schuko-stikkontakt på baksiden for ekstra strømtilkobling. Integrerte 2-porters type A og type C 2,4 A USB-uttak for lading av mobile enheter. Kabelholder til oppbevaring av den 3 meter lange strømkabelen bidrar til å forhindre skade på kabelen. Patentert opphengsstropp og det vinkeljusterbare håndtaket gjør lampen enkel å transportere, bære, plassere, montere eller henge opp, og er dessuten kompatibel med stativ. Arbeidslampens nominelle inngangsspenning er 220–240 V AC ved 50/60 Hz.
Vekselstrømkontaktens nominelle utgangsstrøm er 16 A.
USB-kontaktens maks. utgangsstrøm er 2,4 A. Lampens merkeeffekt er 35 W.
Vekselstrømkontaktens maks. effekt er 3680 W.
Maks. effekt for USB er 12 W. Vekselstrømkontakt: 16 A ohmsk belastning og maks. effekt 3680 W.
Denne arbeidslampen kan plasseres på hvilken som helst overflate ved å justere håndtaket, monteres på et stativ eller et feste, eller henges hvor som helst ved hjelp av den patenterte stroppen. Målene til arbeidslampen er 270x260x75 mm. Driftstemperatur –25 °C til 40 °C . IP54, IK08. Det følger en kabelklemme med arbeidslampen (festes på kabel). Thorsman LED-arbeidslysserien er utviklet for å tilby flere funksjoner og dekke et maksimalt antall bruksområder. Alle produkter i serien er utstyrt med den nyeste LED-teknologien for bedre energieffektivitet, høyere lyskvalitet og lengre levetid. Det følger CE-sertifikat med arbeidslampen.
Vekselstrømkontaktens nominelle utgangsstrøm er 16 A.
USB-kontaktens maks. utgangsstrøm er 2,4 A. Lampens merkeeffekt er 35 W.
Vekselstrømkontaktens maks. effekt er 3680 W.
Maks. effekt for USB er 12 W. Vekselstrømkontakt: 16 A ohmsk belastning og maks. effekt 3680 W.
Denne arbeidslampen kan plasseres på hvilken som helst overflate ved å justere håndtaket, monteres på et stativ eller et feste, eller henges hvor som helst ved hjelp av den patenterte stroppen. Målene til arbeidslampen er 270x260x75 mm. Driftstemperatur –25 °C til 40 °C . IP54, IK08. Det følger en kabelklemme med arbeidslampen (festes på kabel). Thorsman LED-arbeidslysserien er utviklet for å tilby flere funksjoner og dekke et maksimalt antall bruksområder. Alle produkter i serien er utstyrt med den nyeste LED-teknologien for bedre energieffektivitet, høyere lyskvalitet og lengre levetid. Det følger CE-sertifikat med arbeidslampen.