Schneider Electric - Arbeidslampe, Thorsman, LED, oppladbart, 35W, 4000lm, 4000K, IP54, USB A+C 2.4A Max - IMT47279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Merkespenning fra/til - 5...5 V
Egnet for lampeeffekt - 35...35 W
Effektiv lysstrøm - 4000 lm
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482183988
Elnummer
3205019
Leverandørens varenummer
IMT47279
Typebeskrivelse
IMT47279
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Merkespenning fra/til:
5...5 V
Egnet for lampeeffekt:
35...35 W
Effektiv lysstrøm:
4000 lm
Med lyskilde:
Ja
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med stikkontakt:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Lengde på tilkoblingskabel:
3 m
USB-kontaktens maks. utgangsstrøm er 2,4 A. Lampens merkeeffekt er 35 W.
Maks. effekt for USB er 12 W. Denne arbeidslampen kan plasseres på hvilken som helst overflate ved å justere håndtaket, monteres på et stativ eller et feste, eller henges hvor som helst ved hjelp av den patenterte stroppen. Målene til arbeidslampen er 270x260x
105.7 mm. Driftstemperatur 0 °C til 40 °C . IP54, IK08. Det følger en kabelklemme med arbeidslampen (festes på kabel). Thorsman LED-arbeidslysserien er utviklet for å tilby flere funksjoner og dekke et maksimalt antall bruksområder. Alle produkter i serien er utstyrt med den nyeste LED-teknologien for bedre energieffektivitet, høyere lyskvalitet og lengre levetid. Det følger CE-sertifikat med arbeidslampen.