Schneider Electric - Arbeidsstrømutløser MX 12-24V AC/DC - A9N26478

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Arbeidsstrømutløser MX 12-24V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480382918

Elnummer

1602811

Leverandørens varenummer

A9N26478

Typebeskrivelse

1602811

Apparatmontering:

Automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Arbeidsstrømutløser

Antall feilsignalbrytere:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

24 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

125 A

MX arbeidsstrømutløser. Shunt-trip spole med hjelpekontakt. Løser ut vernet når spenning påtrykkes.Fjernindikering av status på vernet
vha. samme spenning som mater arbeidsstrømsutløseren.Tåler å stå med fast påtrykt spenning. Passer til iDPN, C120 og iID.