Schneider Electric - Arbeidsstrømutløser MX 48V AC/DC - A9N26477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480382901
Elnummer
1602810
Leverandørens varenummer
A9N26477
Typebeskrivelse
1602810
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
48 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A
vha. samme spenning som mater arbeidsstrømsutløseren.Tåler å stå med fast påtrykt spenning. Passer til iDPN, C120 og iID.


