Schneider Electric - ARGUS bevegelsesdetektor Dual-Tech - 1 kanals - CCT551011

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 16 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480995521

Elnummer

1481275

Leverandørens varenummer

CCT551011

Typebeskrivelse

CCT551011

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

16 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

36 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Responsverdi lys:

10...1000 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

10 A

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

0...45 °C

Bredde:

111,5 mm

Høyde:

111,5 mm

Dybde:

90 mm

Diameter:

111,5 mm

Innbyggingsbredde:

60 mm

Innbyggingsdybde:

46,5 mm

Innbyggingslengde:

60 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ARGUS Bevegelsesdetektorer

ARGUS-serien med bevegelsesdetektorer omfatter:

MTN565119: ARGUS 110 Basic
MTN565219: ARGUS 220 Basic
MTN565419: ARGUS 220 Advanced
MTN564319: ARGUS 300
MTN564419: ARGUS 360
Tilbehør:
MTN565291: Monteringsbrakett for ARGUS 110/220
MTN554399: Utvidelse for ARGUS 300
MTN542895: Kondensator
Fellesegenskaper:
Strømforsyning: 230 V vekselstrøm, +/-10 %, 50 Hz
Lyssensor: Trinnløst justerbar fra 3–1000 Lux
Tid: 1 sek. til ca. 8 min.
360-graders kortavstandssone med en radius på ca. 4 m
Kan monteres på vegger og tak uten ekstra tilbehør
Beskyttelsestype: IP55
Mulig å blende individuelle linseområder

Ingen kommer forbi deg uten at du vet det!
ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer har mange fordeler.
De sørger ikke bare for tilstrekkelig lys langt borte fra en lysbryter, de setter også ubudne gjester i søkelyset – enten de vil det eller ikke.
ARGUS bevegelsesdetektorer representerer ikke bare løsninger for intelligente bygninger med tanke på innovativ teknologi – de beviser seg selv også ned til den minste detalj:

stort koblingsrom
spesiell høyoppløsnings-linse med tre vidtrekkende nivåer
segmenter som kan klikkes på plass for å blende individuelle områder
fullt justerbar sfærisk linse gir mulighet både for vegg- og takmontering
spesialbeskyttelse mot inntrengere
integrerte overvåkingsbrytere på baksiden slår lyset på selv før du går ut av bygningen

Den sofistikerte teknologien for detekteringsvinkler fra 70 til 360 grader og den enkle monteringen, er det som gjør ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer uunnværlige for generell overvåking.
Ideell for:

gårdsplasser
lagerbygninger
haller
garasjer
inngangspartier og trapper
bare for å nevne noen eksempler.