Schneider Electric - ARGUS bevegelsesdetektor HF High Bay-2 kanals - CCT551023

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ARGUS bevegelsesdetektor HF High Bay-2 kanals

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 7 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480995507

Elnummer

1481271

Leverandørens varenummer

CCT551023

Typebeskrivelse

1481271

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

7 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Sensortype:

Høyfrekvent

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

7 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

150

Diameter detekteringsområde på gulvet:

14 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Svingradius sensor, horisontal:

0...0 °

Responsverdi lys:

10...2000 lx

C-last:

nei

Antall detekteringssoner:

2

Maks startstrøm:

10 A

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

107 mm

Høyde:

107 mm

Dybde:

50 mm

Diameter:

107 mm

Innbyggingsbredde:

52 mm

Innbyggingsdybde:

17 mm

Innbyggingslengde:

52 mm

Innfellingsdiameter:

52 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ARGUS Bevegelsesdetektorer

ARGUS-serien med bevegelsesdetektorer omfatter:

MTN565119: ARGUS 110 Basic
MTN565219: ARGUS 220 Basic
MTN565419: ARGUS 220 Advanced
MTN564319: ARGUS 300
MTN564419: ARGUS 360
Tilbehør:
MTN565291: Monteringsbrakett for ARGUS 110/220
MTN554399: Utvidelse for ARGUS 300
MTN542895: Kondensator
Fellesegenskaper:
Strømforsyning: 230 V vekselstrøm, +/-10 %, 50 Hz
Lyssensor: Trinnløst justerbar fra 3–1000 Lux
Tid: 1 sek. til ca. 8 min.
360-graders kortavstandssone med en radius på ca. 4 m
Kan monteres på vegger og tak uten ekstra tilbehør
Beskyttelsestype: IP55
Mulig å blende individuelle linseområder

Ingen kommer forbi deg uten at du vet det!
ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer har mange fordeler.
De sørger ikke bare for tilstrekkelig lys langt borte fra en lysbryter, de setter også ubudne gjester i søkelyset – enten de vil det eller ikke.
ARGUS bevegelsesdetektorer representerer ikke bare løsninger for intelligente bygninger med tanke på innovativ teknologi – de beviser seg selv også ned til den minste detalj:

stort koblingsrom
spesiell høyoppløsnings-linse med tre vidtrekkende nivåer
segmenter som kan klikkes på plass for å blende individuelle områder
fullt justerbar sfærisk linse gir mulighet både for vegg- og takmontering
spesialbeskyttelse mot inntrengere
integrerte overvåkingsbrytere på baksiden slår lyset på selv før du går ut av bygningen

Den sofistikerte teknologien for detekteringsvinkler fra 70 til 360 grader og den enkle monteringen, er det som gjør ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer uunnværlige for generell overvåking.
Ideell for:

gårdsplasser
lagerbygninger
haller
garasjer
inngangspartier og trapper
bare for å nevne noen eksempler.