Schneider Electric - ARGUS nærvær Master, 1-relé - MTN5510-1119

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ARGUS nærvær Master, 1-relé

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 7 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2200 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480558795

Elnummer

1481260

Leverandørens varenummer

MTN5510-1119

Typebeskrivelse

1481260

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

7 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2200 W

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

7 m

Maks. tilstedeværelsesområde:

113

Diameter detekteringsområde på gulvet:

14 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Responsverdi lys:

10...1000 lx

C-last:

nei

Temperaturområde:

0...25 °C

Antall detekteringssoner:

136

Maks startstrøm:

10 A

Min. innkoblingsstrøm:

0 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

116 mm

Høyde:

116 mm

Dybde:

72 mm

Diameter:

116 mm

Innbyggingsbredde:

60 mm

Innbyggingsdybde:

30 mm

Innbyggingslengde:

60 mm

Innfellingsdiameter:

60 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

ARGUS bevegelses-/nærvær-/tilstedeværelsesdetektorer med forbedret sensorteknikk. Tilgjengelig i 5 varianter: 1-relé, 2-relé, slave, 0-10 Volt og DALI. Med de to sistnevnte kan man på en enkel og rimelig måte koble opp konstant lyskontroll. Ved hjelp av PlusLink (beskrevet i brukerveiledningen) kan man koble sammen flere detektorer med bare en ekstra leder i installasjonen.