Schneider Electric - Ark A4, 488tegn 15x4mm hvit - NSYTRABCP1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Ark A4, 488tegn 15x4mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hefteform

  • Ledertverrsnitt - 2...8 mm

  • Kabeldiameter - 2...8 mm

  • Lengde - 15 mm

  • Bredde - 4 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480535307

Elnummer

1234544

Leverandørens varenummer

NSYTRABCP1

Typebeskrivelse

1234544

Modell / utførelse:

Hefteform

Ledertverrsnitt:

2...8 mm

Kabeldiameter:

2...8 mm

Lengde:

15 mm

Bredde:

4 mm

Type:

Tynnvegget

Tanning:

Uten

Materiale:

Papir

Farge:

Hvit

Fluorescerende:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk