Schneider Electric - Artic Vipp kronev. Vipp+ramme - WDE0190015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vippe/tast
Antall vipper - 2
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070748009729
Elnummer
1412735
Leverandørens varenummer
WDE0190015
Typebeskrivelse
Deler
Betjeningsmåte:
Vippe/tast
Antall vipper:
2
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Trykkbryter:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Artic Vipp kronev. Vipp+ramme