Schneider Electric - AT1HB2 ENDEHYLSE ENDEHYLSEKOFFERT - AT1HB2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 13
Høyde - 55 mm
Med skulderreim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110573527
Elnummer
1862260
Leverandørens varenummer
AT1HB2
Typebeskrivelse
1862260
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
13
Høyde:
55 mm
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
Ja
Hengelåsbøyle:
Ja
Bredde:
325 mm
Dybde:
270 mm
PM N01


