Schneider Electric - AT1PA7 ENDEHYLSE AVISOLERINGSTANG - AT1PA7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 0,16...1,4 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110573558
Elnummer
1862261
Leverandørens varenummer
AT1PA7
Typebeskrivelse
1862261
Nominell inngangsstrøm inverter:
0,16...1,4 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
nei
Nominell inngangsstrøm generator:
0,08...6 mm²
Spiralsnitt:
nei
STRIPPING PLIERS