Schneider Electric - ATS, 2U, 32A, 230V APC Netshelter Rack Automatic - AP4424A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304432456
Elnummer
6630734
Leverandørens varenummer
AP4424A
Typebeskrivelse
6630734
APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) AP4424A er den femte generasjonen av kilde omkobler som gir omfattende kontroll over IT-utstyr fra skyen til Edge. Med ledende pålitelighet, fleksibilitet og brukervennlighet gir APC NetShelter Rack-ATS redundant strøm til enkeltlastet utstyr i IT-racken. Den leveres med (2) IEC 60309-inntak, (16) C13-uttak og (2) C19-uttak. Ved bruk av APC nettverkskort kan tekniske fremskritt for nettverksdeling, miljøovervåkning og forbedret sikkerhet oppnås. Brukere kan få tilgang til og konfigurere AP4424A gjennom et sikkert webgrensesnitt, SNMP, CLI og er fullt kompatible med EcoStruxure IT.