Schneider Electric - ATS-In63A-230V-2P-LCD-Ith100A TA10D2L0633TPE - TA10D2L0633TPE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall poler - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Retur i 0-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481065490
Elnummer
4334403
Leverandørens varenummer
TA10D2L0633TPE
Typebeskrivelse
4334403
Modell / utførelse:
Andre
Antall poler:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Retur i 0-posisjon:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling