Schneider Electric - ATS-In63A-400V-3P-LCD-Ith100A TA10D3L0634TPE - TA10D3L0634TPE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATS-In63A-400V-3P-LCD-Ith100A TA10D3L0634TPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall poler - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Retur i 0-posisjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481065544

Elnummer

4334409

Leverandørens varenummer

TA10D3L0634TPE

Typebeskrivelse

4334409

Modell / utførelse:

Andre

Antall poler:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Retur i 0-posisjon:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Omkoblerenhet-automatisk-TransferPacT-Active Automatic-In=63A-400V-3P-LCD-kommunikasjon-100A ramme-Komplett enhet som kobler raskt, sikkert og automatisk fra en strømkilde til en annen, for eksempel mellom nett og aggregat/generator. Benyttes for å opprettholde driftskontinuitet for last i kritiske applikasjoner. Bruksområder kan være kommersielle bygninger, datasenter, helseforetak; sykehus, sykehjem, transport- infrastruktur. Egner seg for lastomkobling i applikasjoner som for eksempel brannslukkingsutstyr, brannvifter, sprinklerpumper, nødlys etc. Allt-i ett produkt bestående av kontroll/styreenhet(automatikk)+betjeningsautomatikk(motor)+bryterenhet. Rask transfer, mindre enn 500mS. TransferPacT Active Automatic leveres som standared med Modbus kommunikasjon og LCD brukergrensesnitt for rask,sikker enkel betjening og innstilling. Driftskategori AC-33B. Montasje på DIN skinne eller montasjeplate. Fysiske mål: B=310mm x H=147mm x D=94,5mm. Produktet er i henhold til IEC 60947-6-1.