Schneider Electric - ATS01N103FT Mykstarter 3A 110-480V - ATS01N103FT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 3 A
Nominell driftsspenning Ue - 110...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 0,55 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 1,1 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110667134
Elnummer
4147270
Leverandørens varenummer
ATS01N103FT
Typebeskrivelse
4147270
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
3 A
Nominell driftsspenning Ue:
110...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
0,55 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
1,1 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei