Schneider Electric - ATS01N112FT Mykstarter 12A 110-480V - ATS01N112FT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 12 A
Nominell driftsspenning Ue - 110...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 2,2 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 5,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110667165
Elnummer
4147273
Leverandørens varenummer
ATS01N112FT
Typebeskrivelse
ATS01N112FT
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
12 A
Nominell driftsspenning Ue:
110...480 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
2,2 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
5,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
nei