Schneider Electric - ATS01N209QN Mykstarter /stopp 9A 380-415V - ATS01N209QN

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATS01N209QN Mykstarter /stopp 9A 380-415V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 9 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 380...415 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...240 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110667233

Elnummer

4147280

Leverandørens varenummer

ATS01N209QN

Typebeskrivelse

ATS01N209QN

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

9 A

Nominell driftsspenning Ue:

380...415 V

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

110...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...240 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

4 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

110...240 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Mykstarter ATS01 med mykstopp 9A 380-415V