Schneider Electric - ATS22D75S6 Mykstarter 75 A 208 - 600 V - ATS22D75S6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 75 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 18,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 37 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Altistart
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480167317
Elnummer
4176726
Leverandørens varenummer
ATS22D75S6
Typebeskrivelse
4176726
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
75 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
18,5 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
37 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...230 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


