Utgått

Schneider Electric - ATS48D17Q Mykstarter 17 A 400 V - ATS48D17Q

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATS48D17Q Mykstarter 17 A 400 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 17 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 230...415 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...415 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110982183

Elnummer

4178921

Leverandørens varenummer

ATS48D17Q

Typebeskrivelse

4178921

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

17 A

Nominell driftsspenning Ue:

230...415 V

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

220...415 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

4 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

7,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

7,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

15 kW

Intern bypass:

nei

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

220...415 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

Ja

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Mykstarter ATS48 uten integrert bypass kontaktor 17 A 400 V