Schneider Electric - ATSU01N209LT Mykstarter 9A 200-480V TESYS - ATSU01N209LT

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATSU01N209LT Mykstarter 9A 200-480V TESYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 9 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 200...480 V

  • Funksjon - En dreieretning

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 200...480 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110667097

Elnummer

4147297

Leverandørens varenummer

ATSU01N209LT

Typebeskrivelse

ATSU01N209LT

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

9 A

Nominell driftsspenning Ue:

200...480 V

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

200...480 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

1,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

4 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

Ja

Dreiemomentregulering:

nei

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

200...480 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

nei

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Mykstarter ATS01 med mykstopp 9A 200-480V til Tesys U