Utgått

Schneider Electric - ATV61HU22N4 ATV61 400V 2.2kW mEMC IP20 - ATV61HU22N4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - ATV61HU22N4 ATV61 400V 2.2kW mEMC IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning fra/til - 380...480 V

  • Maks utgangsfrekvens - 1000 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 8,2 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0 kW

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119205344

Elnummer

4147619

Leverandørens varenummer

ATV61HU22N4

Typebeskrivelse

4147619

Nettspenning fra/til:

380...480 V

Maks utgangsfrekvens:

1000 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

8,2 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall faser inngang:

3

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

480 V

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

2,2 kW

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

1

Antall analoge innganger:

2

Antall digitale utganger:

2

Antall digitale innganger:

6

Med betjeningselement:

Ja

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

Ja

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

Ja

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

Ja

Type omformer:

I-omformer

Høyde:

230 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

175 mm

Frekvensomformer ATV61 med integret EMC filter og grafisk display, 400 volt 3 fase nettspenning, IP20. For motorer opp til 2.2 kW