Schneider Electric - Avdekningsplate ventilert - NSYECAV440

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Avdekningsplate ventilert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blind

  • Type - Andre

  • Bredde - 440 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Antall kontaktåpninger - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480148958

Elnummer

6993614

Leverandørens varenummer

NSYECAV440

Typebeskrivelse

Tilbehør gulvskap

Modell / utførelse:

Blind

Type:

Andre

Bredde:

440 mm

Høyde:

20 mm

Antall kontaktåpninger:

2

Tykkelse:

165 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Fortrykt:

Ja

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Tilbehør til 19" gulvskap.