Schneider Electric - Avgrening, 60x200 Ral1023 - CSU08716209FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 60 mm
Kabelrenne avgreningsbredde - 200 mm
Modell / utførelse - Uten skjøtestykke
Farge - Andre
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481112552
Elnummer
1374789
Leverandørens varenummer
CSU08716209FS123
Typebeskrivelse
1374789
Kabelrenne høyde:
60 mm
Kabelrenne avgreningsbredde:
200 mm
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Farge:
Andre
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
RAL-nummer:
1023


