Schneider Electric - Avstandsstykke M6 høyde 12 - NSYEX126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Stål
Bredde - 1,1 mm
Høyde - 12 mm
Dybde - 1,1 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480181832
Elnummer
2495495
Leverandørens varenummer
NSYEX126
Typebeskrivelse
2495495
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Stål
Bredde:
1,1 mm
Høyde:
12 mm
Dybde:
1,1 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.