Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 1000x600 - NSYMB106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 1000 mm
Bredde - 600 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480182655
Elnummer
2495529
Leverandørens varenummer
NSYMB106
Typebeskrivelse
2495529
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
1000 mm
Bredde:
600 mm
Stansing:
nei
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


