Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 600x400 - NSYMB64

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 600x400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 600 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480182754

Elnummer

2495537

Leverandørens varenummer

NSYMB64

Typebeskrivelse

NSYMB64

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

600 mm

Bredde:

400 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.