Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 700x500 - NSYMB75

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bakelitt montasjeplate 700x500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 700 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480182778

Elnummer

2495539

Leverandørens varenummer

NSYMB75

Typebeskrivelse

NSYMB75

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

700 mm

Bredde:

500 mm

Stansing:

nei

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.