Schneider Electric - Bakplate IP55 bredde 650mm P LVS08746 - LVS08746

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bakplate IP55 bredde 650mm  P LVS08746

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 650 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 650 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481877819

Elnummer

2443230

Leverandørens varenummer

LVS08746

Typebeskrivelse

LVS08746

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

650 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

650 mm

Høyde:

2000 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9003

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

40

Med lås:

nei

Bakplate IP55 bredde 650mm med fester-for PrismaSeT P tavlesystem-farge RAL 9003