Schneider Electric - Bakplate IP55 bredde 800mm P LVS08748 - LVS08748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - nei
Egnet som bakvegg - Ja
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Materiale - Stål
Bredde - 800 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481877826
Elnummer
2443231
Leverandørens varenummer
LVS08748
Typebeskrivelse
LVS08748
Egnet som sidevegg:
nei
Egnet som bakvegg:
Ja
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Materiale:
Stål
Bredde:
800 mm
Høyde:
2000 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
40
Med lås:
nei
Bakplate IP55 bredde 800mm med fester-for PrismaSeT P tavlesystem-farge RAL 9003


