Schneider Electric - BE325-GR OFFLINE - BE325-GR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 230...230 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Reaktiv utgangseffekt - 325 VA
Overgangstid maks belastning - 1,4 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304211143
Elnummer
6605200
Leverandørens varenummer
BE325-GR
Typebeskrivelse
UPS Offline
Primærspenningsområde:
230...230 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Reaktiv utgangseffekt:
325 VA
Overgangstid maks belastning:
1,4 min
Primærfrekvens:
50...50 Hz
Sekundærfrekvens:
50...50 Hz
Effektiv utgangseffekt:
185 W
USB-grensesnitt:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
AC
Høyde:
115 mm
Bredde:
360 mm
Dybde:
95 mm
Vekt:
4 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat
Modular:
nei
Utgangseffektfaktor:
0,56
Automatisk shut down:
nei
Inngangstilkobling:
Andre
Antall utganger C13:
0
Antall utganger C19:
0
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall faste utganger:
0


