Schneider Electric - Beskyttelsesmodul med innebygget sperrediode for RSB og RXG releer med 6..230 VDC forsyning - RZM040W

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Beskyttelsesmodul med innebygget sperrediode for RSB og RXG releer med 6..230 VDC forsyning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Diode

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 6...230 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110260649

Elnummer

4172525

Leverandørens varenummer

RZM040W

Typebeskrivelse

RZM040W

Funksjon:

Diode

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

6...230 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Felles tilbehør for RXG og RSB plugg-reléer:

RZM040W er en sperrediode for ensretting av DC spenningen.
Modulen kan anvendes ved en forsyningsspenning fra 6 til 230 VDC

Beskyttelsesmodulen monteres direkte i relésokkelen ved terminalene til forsyningen.
RZM040W passer til relésokkel RGZE og RSZE, til både RXG og RSB reléer.