Utgått

Schneider Electric - Bimetall klemme 6-50mm2 - NSYBBH29D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Bimetall klemme 6-50mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 6...50 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 0...0 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 0...0 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 0

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 6...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480180491

Elnummer

2495379

Leverandørens varenummer

NSYBBH29D

Typebeskrivelse

2495379

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

0...0 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

0

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

6...50 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

0...0 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

0...0 mm²

Ledermateriale:

Aluminium/kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

nei

Min. AWG størrelse:

Andre

Maks. AWG størrelse:

Andre

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.