Schneider Electric - Blinddeksel 25,5 med mer - NSYTC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 140 mm
Dybde - 120 mm
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480184505
Elnummer
2495589
Leverandørens varenummer
NSYTC1
Typebeskrivelse
2495589
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
140 mm
Dybde:
120 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
7035
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


