Schneider Electric - Blindlokk system D, antrasitt - MTN4075-6034

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Blindlokk system D, antrasitt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - Blindkappe

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Antrasitt

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480889592

Elnummer

1403020

Leverandørens varenummer

MTN4075-6034

Typebeskrivelse

1403020

Anvendelse:

Blindkappe

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Antrasitt

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

0

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

73 mm

Enhet høyde:

73 mm

Enhet dybde:

31 mm

Blinddeksel for system D uttak. Festes med skruer.