Utgått

Schneider Electric - Blindplate 6 mod - NSYATP6DTM

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Blindplate 6 mod

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Bredde - 108 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480162756

Elnummer

2495367

Leverandørens varenummer

NSYATP6DTM

Typebeskrivelse

2495367

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Bredde:

108 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.