Schneider Electric - Blindplugg - ZB6Y005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rund
Hulldiameter - 16,2 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB6
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110784725
Elnummer
4305223
Leverandørens varenummer
ZB6Y005
Typebeskrivelse
4305223
Materiale:
Plast
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
16,2 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Åpningens høyde:
0 mm
Blindplugg


