Schneider Electric - Blindplugg grå plast - ZB2SZ4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
XB2B, XA2B
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110313277
Elnummer
4300726
Leverandørens varenummer
ZB2SZ4
Typebeskrivelse
4300726
Materiale:
Plast
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Grå
Åpningens høyde:
0 mm
Blindplugg grå plast


