Schneider Electric - Blindplugg i forkrommet metall for Ø22 mm trykknaphoder - ZB4SZ3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110099577
Elnummer
4303336
Leverandørens varenummer
ZB4SZ3
Typebeskrivelse
4303336
Materiale:
Metall
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Andre
Åpningens høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A . Blindplugg