Schneider Electric - Blindplugg i metall for Ø30 mm trykknapper til flush montasje - ZB4FSZ3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30,5 mm
Åpningens bredde - 0 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489582524
Elnummer
4305894
Leverandørens varenummer
ZB4FSZ3
Typebeskrivelse
4305894
Materiale:
Metall
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Farge:
Svart
Åpningens høyde:
0 mm
Harmony XB4/ZB4 flush trykknapper forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på fronten av en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FSZ3 er en blindpropp i metall som passer i et Ø30 hull til flush trykknapper.
Blindproppen monteres som de øvrige flush trykknapper med bruk av mellomplaten og en ZB4BZ009 kropp på baksiden.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
ZB4FSZ3 er en blindpropp i metall som passer i et Ø30 hull til flush trykknapper.
Blindproppen monteres som de øvrige flush trykknapper med bruk av mellomplaten og en ZB4BZ009 kropp på baksiden.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.


