Schneider Electric - Blokkering av transfer+fjernt TPCDIO07 - TPCDIO07
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 2
Type strømtilkobling - Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Pluggbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481065995
Elnummer
4334467
Leverandørens varenummer
TPCDIO07
Typebeskrivelse
4334467
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
2
Type strømtilkobling:
Kabeltilkobling, uten kabel
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Funksjonsmodul for TransferPacT Automatic og Active Automatic-blokkering av transfer-og fjerntesting-inngangs-signal. Blokkering av transfer: -ved kortsluttning - "låse" controller med egne signaler - samkjøring med ander ATS`er. Fjerntesting: innsignal for å starte test, kun i AUTO mode.


