Schneider Electric - BMXAMM0600 X80 4 inn/ 2 ut ana U/I, FTB20 - BMXAMM0600

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXAMM0600 X80 4 inn/ 2 ut ana U/I, FTB20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 4

  • Antall analoge utganger - 2

  • Inngang, strøm - Ja

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3595863966268

Elnummer

4546178

Leverandørens varenummer

BMXAMM0600

Typebeskrivelse

I/O moduler

Antall analoge innganger:

4

Antall analoge utganger:

2

Inngang, strøm:

Ja

Inngang, spenning:

Ja

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

Ja

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

nei

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

14 Bit

Utgang, strøm:

Ja

Utgang, spenning:

Ja

Analoge utganger, oppløsning (bit):

12 Bit

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

Ja

Tilhørende drift (Ex ib):

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Bredde:

32 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

150 mm

M340 analog I/O modul med 4 innganger og 2 utganger, spenning eller strøm