Schneider Electric - BMXAMO0802 X80 8 ut ana I, uisol, FTB20x0 - BMXAMO0802

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXAMO0802 X80 8 ut ana I, uisol, FTB20x0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 0

  • Antall analoge utganger - 8

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - nei

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3595864081588

Elnummer

4502057

Leverandørens varenummer

BMXAMO0802

Typebeskrivelse

4502057

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

8

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

nei

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

Ja

Kofigurerbare Analoge innganger:

nei

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

nei

Analoge innganger, oppløsning (bit):

0 Bit

Utgang, strøm:

Ja

Utgang, spenning:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

16 Bit

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

Ja

Tilhørende drift (Ex ib):

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Bredde:

32 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

150 mm

Modicon M340 PLS: Analoge I/O moduler.