Schneider Electric - BMXART0414 X80 4 inn ana TC/RTD, isol, FC - BMXART0414

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BMXART0414 X80 4 inn ana TC/RTD, isol, FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 4

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3595863910186

Elnummer

4546102

Leverandørens varenummer

BMXART0414

Typebeskrivelse

4546102

Antall analoge innganger:

4

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

Ja

Inngang, motstand (resistor):

Ja

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

nei

Inngang, resistanstermometer:

Ja

Inngang, termoelement:

Ja

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

16 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

0 Bit

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

Ja

Tilhørende drift (Ex ib):

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Bredde:

32 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

150 mm

Modicon M340 PLS 4 innganger analoge TC/RT, FCN plugg