Schneider Electric - BMXART0814 X80 8 inn ana TC/RTD, 2*FCN - BMXART0814
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 8
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - nei
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon X80 I/Os
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3595863966794
Elnummer
4546179
Leverandørens varenummer
BMXART0814
Typebeskrivelse
4546179
Antall analoge innganger:
8
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
nei
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
Ja
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Inngang, resistanstermometer:
Ja
Inngang, termoelement:
Ja
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
nei
Analoge utganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
Ja
Tilhørende drift (Ex ib):
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
32 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
150 mm