Schneider Electric - BOKS 160A 3L+N NH00 - KSB160SE4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 160A 3L+N NH00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 160 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480005701

Elnummer

1219807

Leverandørens varenummer

KSB160SE4

Typebeskrivelse

KSB160SE4

Antall poler:

5

Støtter skalering:

160 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...690 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

482 mm

Bredde:

207 mm

Høyde:

332 mm

TAP OFF UNIT 160A FUSE T00