Schneider Electric - BOKS 16A 1POL C60N/C - KNB16CM2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 16A 1POL C60N/C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Støtter skalering - 16 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V

  • Fasevalg - Ja

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480003271

Elnummer

1219533

Leverandørens varenummer

KNB16CM2

Typebeskrivelse

KNB16CM2

Antall poler:

3

Støtter skalering:

16 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...500 V

Fasevalg:

Ja

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

2

Med justering:

Ja

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Automatsikring

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

79 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

172 mm

TAPOFF UNIT 16A LNPE