Schneider Electric - BOKS 25A DIAZED E27 - KNB25SD4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Støtter skalering - 25 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480006180
Elnummer
1219536
Leverandørens varenummer
KNB25SD4
Typebeskrivelse
KNB25SD4
Antall poler:
4
Støtter skalering:
25 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
344 mm
Bredde:
101 mm
Høyde:
165 mm


