Schneider Electric - BOKS 32A FOR KAEDRA - KNB32CP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Støtter skalering - 32 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V
Fasevalg - Ja
Avgreningstype - Stikkontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480006203
Elnummer
1219538
Leverandørens varenummer
KNB32CP
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall poler:
5
Støtter skalering:
32 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...500 V
Fasevalg:
Ja
Avgreningstype:
Stikkontakt
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
2
Antall undertrøyer korte:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
434 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
165 mm