Schneider Electric - BOKS 63A 3L+N 12 MODULER - KNB63SM412

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - BOKS 63A 3L+N 12 MODULER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Støtter skalering - 63 A

  • Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...500 V

  • Fasevalg - nei

  • Avgreningstype - Kabelinnføring

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480006302

Elnummer

1219544

Leverandørens varenummer

KNB63SM412

Typebeskrivelse

KNB63SM412

Antall poler:

5

Støtter skalering:

63 A

Merkespenning ved AC 50 Hz:

230...500 V

Fasevalg:

nei

Avgreningstype:

Kabelinnføring

Antall CEE stikkontakter:

0

Antall ledere (uten jord):

4

Med justering:

nei

Antall NEMA stikkontakter:

0

Antall øvrige stikkontakter:

0

Antall undertrøyer korte:

Andre

Beskyttelse:

Uten

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9001

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Lengde:

417 mm

Bredde:

106 mm

Høyde:

165 mm

TAPOFF UNIT 63A FOR MODULAR EQUIPMENT